SMC
プロセスポンプ PAX12
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
管接続口径
1/4
3/8
1/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56245411
品番
PAX1212-N02
参考基準価格(税別)
¥187,830
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)
脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。
・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。
・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
管接続口径
1/4
吐出圧力(MPa)
0~0.6
吐出量(L/min)
0.5~10
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
SCS14
材質(ダイヤフラム)
PTFE
CADデータダウンロード