曜日別特売
PB1313A-01 プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMC 56245682

プロセスポンプ/単動ポンプ PB131

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8注文コード56245682品番PB1313A-01
参考基準価格(税別)¥53,460販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。

用途
・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
管接続口径1/8吐出圧力(MPa)0~0.4吐出量(mL/min)8~1000最大揚程(m)0.5材質(ボディ)New PFA材質(ダイヤフラム)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする