曜日別特売
PF3W30DN-MVCA 水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC 56248315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用デジタルフロースイッチ PF3W3

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個注文コード56248315品番PF3W30DN-MVCA
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする