曜日別特売
SPR-628 角度計Revo 酒井医療 56271294

角度計Revo

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード56271294品番SPR-628
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1つで2役。中関節、大関節用の角度計。

測定範囲
【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位
【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位
材質プラスチック質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10目盛角度5°刻み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56271294
2021-12-07
用途: 医療 検査
医療・福祉・介護関連業

軽くて持ち運べて重宝しています。サイズも大き過ぎずいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする