酒井医療
フィジオパックミニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
56271328
品番
PPW-M01
参考基準価格(税別)
¥388,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
小さく、軽いながらもフィジオパック(L)が8枚入る34Lの小型ウォーマー。
連休OFFタイマー、個別パックタイマーの新機能付。
付属品
トレー4枚、電源ケーブル1本
質量(kg)
14
消費電力(W)
440
電源
AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×420×460
温度調節範囲(℃)
40~80(過温防止装置付)
庫内寸法(mm)
300×320×352
庫内容量(L)
33.7
注意
※メーカーにてシリアル管理品のため、ユーザー様の情報(病院・施設名、住所、電話番号)を確認させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません