曜日別特売
100AB2.4 水中プロペラポンプ AB型 鶴見製作所 56271687

100AB2.4 水中プロペラポンプ AB型 鶴見製作所 56271687
100AB2.4 水中プロペラポンプ AB型 鶴見製作所 56271687
100AB2.4 水中プロペラポンプ AB型 鶴見製作所 56271687
100AB2.4 水中プロペラポンプ AB型 鶴見製作所 56271687

水中プロペラポンプ AB型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)100
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード56271687品番100AB2.4
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。
従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。
シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。

用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用吐出口径(Φmm)100出力(kW)0.4電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)15吐出量(L/min)700タイプ非自動形使用液河川水・農業用水付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本極数2極モーター乾式水中形誘導電動機異物通過径(Φmm)8始動方式じか入耐熱クラスE種構造(羽根車)プロペラ(軸流形)構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40
関連資料:(0.36MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59738832
2019-09-25
用途: 噴水用の循環用
サービス業

とにかく寿命が短い。2年以内の寿命を覚悟した方が良い。今回の取替で3回目となるが何れも寿命は2年以内。循環水に殺菌用次亜塩素酸ナトリウム1ppmを入れているせいかもしれないがとにかく寿命は短い。
消耗品として諦めているが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする