用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用吐出口径(Φmm)125出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)15吐出量(L/min)1000タイプ非自動形使用液河川水・農業用水付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本極数2極モーター乾式水中形誘導電動機異物通過径(Φmm)8始動方式じか入耐熱クラスE種構造(羽根車)プロペラ(軸流形)構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40