桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2色ブルー付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)