RCB003 ロックハードβ ロードサポート 56273044

ロックハードβ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1袋(25kg)
内容量1袋(25kg)注文コード56273044品番RCB003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。
およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能)
また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。

使用方法
(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。
(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。
(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。
用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。粒度5~0mmタイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
注意
※順次商品記載のブランド名がロードサポートに変更になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56273053
2017-12-15
用途: 敷地内の簡易舗装

他のよくある簡易舗装材に比べ、ねっとりしていて付きが良いです。完成後の表面のベタツキを抑える石粉も付いていて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする