曜日別特売
SP-624 ミニカプラー BRIDGE[自動車用品] 56273166

ミニカプラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
極数6
内容量1袋(50セット)注文コード56273166品番SP-624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。

用途
LED等電装品の中継に。
適合電線0.2~0.3sq極数6材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 車用配線
農・林・水産業

端子自体が小さく、社内配線取り回し作業に助かりました。

対象商品 : 56273157
2023-05-08
用途: バイク保安部品配線
その他業種

バイクの保安部品配線で使用しました。
大丈夫でしたが、ちょっと小さかったです。

対象商品 : 56273096
2017-11-12
用途: 配線作業
マルマサ

送られてきた商品に不良があったが、直ぐ対応して貰えたので良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする