アイリスチトセ
丸スツール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
オレンジ
合板
高さ(mm)
460
460
420
467
427
奥行(mm)
300
300
305
全12種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
56275065
品番
CRS-46P
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×460
材質
(座)ブロー成型品、成形合板(t20カバ合板、表面メラミン化粧板)
幅(mm)
300
高さ(mm)
460
奥行(mm)
300
材質(脚部)
Φ22.2丸パイプ、粉体塗装(ホワイト)
スタッキング
可能
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620