曜日別特売
S-811DNG A4対応引戸保管庫 アイリスチトセ 56278382

A4対応引戸保管庫

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1110
内容量1台注文コード56278382品番S-811DNG
参考基準価格(税別)¥93,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
種類引戸付属品棚板2枚、鍵外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1110内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×455×1043ライトグレーサイズA4棚段数3段あり均等積載量(kg/段)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1110均等耐荷重(kg/段)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56278416
2022-12-23
用途: 書類の保管
有限会社アースエンジニアリング建設業・工事業

この商品は使い勝手も良く役立ってます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする