7DSB2RN-TT1 軽トラック用導風板(風防)未塗装品 ノーブランド 56279484

※画像の商品は未塗装となっております

7DSB2RN-TT1 軽トラック用導風板(風防)未塗装品 ノーブランド 56279484
7DSB2RN-TT1 軽トラック用導風板(風防)未塗装品 ノーブランド 56279484

軽トラック用導風板(風防)未塗装品

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード56279484品番7DSB2RN-TT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
型式TT1、TT2メーカースバル車種サンバー(ハイルーフ)幅(mm)前部:約1210、後部:約1410タイプ未塗装品奥行(mm)約850
注意
※型式によってそれぞれ取り付け方が変わりますので型式に合わせた、取付説明書を商品出荷時に同梱します。
※取付方が不明な場合は説明書に記載のメーカーの電話番号にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56279432
2017-06-25
用途: 運送
UPDRAFT諏訪サービス運輸・通信業

もう少し簡単にはできないものかと
二人でやらないと無理です
左いったり、右いったり大変

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする