※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
ステンレス製 変換内外ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d2(mm)
NPT1/8
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56280324
品番
NF-8311
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
PT1/8(外)
寸法d2(mm)
NPT1/8
寸法L(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
20.6
トラスコ品番
795-6789
材質
SUS304
形状
ソケット
全長(mm)
27
質量(g)
-
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
寸法D(Φmm)
4
寸法B(mm)
17
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
取付ねじ(d2)
NPT1/8(内)
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材