曜日別特売
NF-8444 ステンレス製 変換内外ソケット アソー 56280412

 

NF-8444 ステンレス製 変換内外ソケット アソー 56280412
NF-8444 ステンレス製 変換内外ソケット アソー 56280412

ステンレス製 変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d2(mm)PT1/2
内容量1個注文コード56280412品番NF-8444
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
寸法d1(mm)NPT1/2(外)寸法d2(mm)PT1/2寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)20.6トラスコ品番795-6878材質SUS304形状ソケット全長(mm)46質量(g)156使用温度範囲(℃)-50~+150使用温度(℃)-50~150寸法D(Φmm)13寸法B(mm)32使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9取付ねじ(d2)PT1/2(内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする