アイワ
洗濯機ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56281986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大・小ブラシが一つになっているので使い分けができて便利です。
洗濯機の洗濯槽、くず取りネット周辺、洗剤入れ周、排水フィルター、乾燥フィルターのお掃除に便利です。
材質
(本体・毛先大)ポリプロピレン、(毛先小)PET
色
グリーン
質量(g)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×250×90
繰り返し・詰め替え
対応