RK-10DB シルバーカー ルーク マキテック 56293527

シルバーカー ルーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
紺チェック
内容量1台注文コード56293527品番RK-10DB
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

広々ハンドルで扱いやすいしt軽度なサイズでもたっぷりと収納。
ちょっとしたお出かけやお買い物にも使い勝手が良いサイズ。
折り畳み時も収納部が潰れず小さくたためます。
前輪キャスター仕様は固定・左右45度の可動式となっています。

紺チェック耐荷重(kg)80積載荷重(kg)10質量(kg)4.8車輪(前輪)5.7インチダブルキャスター、(後輪)5.7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)45×54×83.5~90.5、(バッグ)23×33×26高さ調節83.5~90.5cm無段階調整主材質(シート)ポリエステル、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×61.5座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×23×45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする