S-28 ホイルスポンジ ワコー 56300974

S-28 ホイルスポンジ ワコー 56300974
S-28 ホイルスポンジ ワコー 56300974

ホイルスポンジ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56300974品番S-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!
ムートンのようなスムーズな洗い心地!
中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。
ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。

適合用途ホイール洗浄材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル寸法(mm)100×290×40質量(g)57危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56300974
2024-03-26
用途: 自動車やバイクの洗車に使用
製造業

これを購入するのは2回目です。適度なコシが有ってホイールの洗車に良いです。

対象商品 : 56300974
2023-12-04
用途: アルミホイール洗浄
製造業

コスパはいいと思います。
隙間の左右を洗う時に斜めにしなくてはいけなく、柄がスポーク部分に干渉します。

対象商品 : 56300974
2022-03-23
用途: アルミホイール洗浄
有限会社供田建工

アルミホイールの細かい隙間まで洗浄が出来るのでかなり気に入ってます。

対象商品 : 56300974
2021-08-02
用途: アルミホイールの洗浄

今まで、表面をクロスで覆ったスポンジ製のものや、ブラシ(たわし)状のものを使用していましたが、いずれも断面が「円筒」状のものだったため、細かいところや、ホイル内面とブレーキキャリパーの間などの狭いところは上手く洗えず、たわし状のものは植毛根元の金属部分が当たって、ホイルに傷をつける懸念もありました。
本品は形状が「アイスキャンディー」状で先端が細くなっているため、細かいところもよく洗え、全体的に柔らかく、傷をつける心配もありません。

対象商品 : 56300974
2021-10-31
用途: アルミホイールの清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

リピート買いです。この商品は本当に使い易いんですが、後3cm~5cm長いと最高です。

対象商品 : 56300974
2021-01-16
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

概ね思っていた通りですが、もう少し毛先が長ければ良いのと、首振りが出来ればなお良いです。

対象商品 : 56300974
2020-06-02
用途: アルミホイールの洗車用
電気・ガス・熱供給・水道業

スポークの隙間に押し込んで使うには、良い感じです。もう少し使って見ないと分かりませんが、概ね良好だと思います。後は耐久性ですね!

対象商品 : 56300974
2023-07-09
用途: 車の洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもつかしやすいのですが、もう少し長さが欲しいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする