曜日別特売
DL-76 1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン 56305856

DL-76 1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン 56305856
DL-76 1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン 56305856

1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56305856品番DL-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。
2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。

電圧(V)DC12/24ブラック許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
注意
※12V車は12V用製品を24V車は24V用製品をお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56305856
2023-04-11
用途: 軽自動車用
その他業種

見た目もスイッチライトもシンプルでかっこいいです。
隣の隣のポートにFireTvStickを差していたため、USBポートが干渉しないか不安でしたが、ギリギリ大丈夫でした。
なお、シガー部分のスイッチですが、エンジンオフにすると強制的にオフに戻されるので、オンにしたままにしたい方には不向きだと思います。
(他サイトのレビューで確認してから購入しました)
ぜひ長持ちしてくれることを期待します。

対象商品 : 56305856
2020-09-25
用途: 車のシガーソケットの分岐。
運輸・通信業

特に問題なく使っています。
デザインも気に入っておりとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする