曜日別特売
3PF 高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース 56305978

3PF 高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース 56305978
3PF 高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース 56305978

高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続部のサイズ3/8(3分注文コード56305978品番3PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。

接続部のサイズ3/8(3分耐熱温度(℃)150仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 車両洗浄時の高圧洗浄機にて使用

水漏れがします。
残念です。
Oリングもちゃんと入っていますし、何がいけないのでしょうか…。

対象商品 : 56305944
2024-09-16
用途: 高圧洗車機のホースの接続

レンタカーの洗車に高圧洗浄機を使用してますが、ワンタッチカプラーが外れて危ない時が有りました。こちらんワンタッチカプラーに交換してからはカプラーの不意なハズレが無くなり安全性が確保出来ました。

対象商品 : 56305935
2023-05-18
用途: 高圧洗浄機による作業
安只農園農・林・水産業

水漏れがあったカプラーの代わりに購入しました。問題なく使用出来、これから作業が始まるため大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 56305944
2024-01-16
用途: マンション排水管清掃
株式会社光輝設備建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 56305944
2023-01-04
用途: 自動車のスチーム洗車機の繋ぎ目
自動車・二輪車・自転車関連業

抜け防止の対策がしてあって、確実ですね、ステンレスなので錆びなくてなお良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 56305944
2022-12-31
用途: 高圧洗浄機に使用
サービス業

ロックのないカプラーだと衝撃で外れることがあるので、高圧洗浄機にはロック付きカプラーの一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 56305953
2022-06-21
用途: 高圧洗浄のホースに使用
ケン・クリーンサービス建設業・工事業

リピート購入です
一年以上使ってますが大丈夫です
ホースを新しくしたので追加で購入しました

対象商品 : 56305935
2020-05-29
用途: 高圧洗浄機
株式会社山口管工業建設業・工事業

ステンレス製なので、錆びないし高圧で振動しても抜けないので
問題なしです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする