FAN-TECMEC-060-N 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC 56306346

FAN-TECMEC-060-N 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC 56306346
FAN-TECMEC-060-N 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC 56306346
FAN-TECMEC-060-N 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC 56306346
FAN-TECMEC-060-N 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC 56306346
FAN-TECMEC-060-N 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC 56306346
FAN-TECMEC-060-N 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC 56306346

噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ060
内容量1個注文コード56306346品番FAN-TECMEC-060-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。
前後で高圧調整、回して角度調整。

サイズ060穴径(Φmm)1.5取付サイズRc1/4グレー耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56306303
2019-05-29
用途: 洗浄作業
エース技販電気・ガス・熱供給・水道業

ストレートから扇状になり開度も純正品より広く、
洗浄物に合った作業が出来満足

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする