#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902

#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902
#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902
#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902
#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902
#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902
#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902
#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902
#10A タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 56315902

タビ10号先丸NS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード56315902品番#10A
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先割タイプ。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています!
丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。
ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋などサイズ(cm)28ブラック材質綿+ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン標準質量(g/片足)420高さ(cm)約16甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

たび10号先割(10)・たび10号中割先丸(10A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする