#15A キープNS Daido(大同石油) 56316103

#15A キープNS Daido(大同石油) 56316103
#15A キープNS Daido(大同石油) 56316103
#15A キープNS Daido(大同石油) 56316103
#15A キープNS Daido(大同石油) 56316103

キープNS

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード56316103品番#15A
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

野外作業用の総ゴムブーツです。
雨の日の山仕事でもスパイク底ですべりにくいです。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
つま先、くるぶし周辺を補強。.

用途山林業、狩猟用、草刈り、山仕事、アウトドア、釣り用サイズ(cm)24ブラック足幅3E材質ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属(スパイク底)標準質量(g/片足)840高さ(cm)38.5(上の緑の部分は6.5)材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

キープNS(15A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316155
2021-08-19
用途: 山中踏査
建設業・工事業

ゴム質は固いので、斜面ではやわらかいものに比べると踏ん張りが効きます。新しいうちは問題なく使えるのですが、ゴムが劣化してくると折切れが目立ってきます。特に補強部分との境に発生します。内張がわりとすぐにボロボロになってしまいます。人それぞれの好みがありますが、私はミツウマの同じような商品のほうが好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする