曜日別特売
#61 ライトオックスブーツHG Daido(大同石油) 56316706

#61 ライトオックスブーツHG Daido(大同石油) 56316706
#61 ライトオックスブーツHG Daido(大同石油) 56316706
#61 ライトオックスブーツHG Daido(大同石油) 56316706

ライトオックスブーツHG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード56316706品番#61
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。ラジアル底タイプ。
軽くて動きやすい。ボディ全体にナイロンオックス素材に良質ゴムをトッピングし高い防水性を実現。
内部はウレタン加工にナイロンジャージを貼り合わせた4重構造設計。ラジアル底で滑りに強い!
日本製、完全国内生産。1足から職人のフルハンドメイド。完全防水です。

用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用サイズ(cm)27ダークグレー材質ナイロンオックス形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)950機能軽量、柔軟、完全防水高さ(cm)31、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

ライトオックスブーツNS(60)・ライトオックスブーツHG(61)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする