曜日別特売
#71B オビーブーツNS Daido(大同石油) 56316776

#71B オビーブーツNS Daido(大同石油) 56316776
#71B オビーブーツNS Daido(大同石油) 56316776
#71B オビーブーツNS Daido(大同石油) 56316776
#71B オビーブーツNS Daido(大同石油) 56316776

オビーブーツNS

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード56316776品番#71B
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。
スパイクソールなので滑りにくい。
外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かい!
保温性も抜群。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

用途山林業、磯釣り、狩猟、登山サイズ(cm)26ブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)930機能防寒、耐滑、保温性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

オビーブーツNS(71B)・オビーブーツHG(76B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316767
2018-02-19
用途: 雪山ハイキング

値段が高いだけ有って、頑丈で丁寧な作りです。
ゴムも厚く2000円台で買える長靴とは比較になりません。
少し大きめを買って、中敷を入れて厚手の防寒靴下を使用しましたが、
足の冷たさは全くなく、雪が消えても定番のハイキングシューズになるかもしれません。
**まだ1回しか履いていないのでスパイクはどの程度摩耗してゆくのかはまだ未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする