曜日別特売
#71BW オビーブーツNSワイド Daido(大同石油) 56316855

#71BW オビーブーツNSワイド Daido(大同石油) 56316855
#71BW オビーブーツNSワイド Daido(大同石油) 56316855
#71BW オビーブーツNSワイド Daido(大同石油) 56316855
#71BW オビーブーツNSワイド Daido(大同石油) 56316855

オビーブーツNSワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード56316855品番#71BW
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。
スパイクソールなので滑りにくい。
外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かい。
保温性も抜群。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
ワイドは、ふくらはぎが太い方の為のタイプで通常より40~60mmほど広いものです。

用途山林業、磯釣り、狩猟、登山サイズ(cm)28ブルー形状ハイカットサイズ3Lタイプワイド種類作業靴標準質量(g/片足)940機能防寒、耐滑、保温性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

スパイク底 説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする