Daido(大同石油)
C11号たびNS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
24
24.5
25
25.5
26
27
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
56317345
品番
#C11
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。
丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。
ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
用途
土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など
サイズ(cm)
26
色
ブラック
材質
綿+ゴム
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ゴム+金属の鉄ピン
標準質量(g/片足)
450
高さ(cm)
23.5
ハゼ(枚)
8
靴タイプ
足袋
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
商品説明動画
スパイク底 説明動画
参考になった