簡易型アクリルテーパー管流量計

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台流量レンジ1.5~15L/min流量範囲(L/min)1.5~15接続口径Rc1/2注文コード56317914品番ADF101DDHEAAA-Rc1/2 SUS304 1.5~15L/min
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。

流量範囲(L/min)1.5~15流量範囲(L/h)90~900材質出口管/入口管:SUS304、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304接続口径Rc1/2取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体規格JISネジ込み(標準)接続Rcめネジ(標準)精度(%)±5F.S.流量レンジ1.5~15L/min寸法M(mm)215機能指示のみ(標準)材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM接続口径dRc1/2材質(接続部)SUS304適合配管VP管・鋼管流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35091761
2023-09-11
用途: 機器1次側の給水流量測定
有限会社甲信機設工業建設業・工事業

当方20年以上配管工事を生業としています。
この流量計のメスねじ部分にSUSの既製品の長ニップルを手締めしました。
規定寸法まで入る前の段階で縦にパックリと割れました。(工具でねじ込む前段階)
ちなみに4本中3本破損しました。(2本は顧客がモノタロウにて購入、2本は弊社で購入)
写真も添付し、詳細説明したがメーカー回答は締め過ぎとのこと。
プロは使用しないほうが無難です。

対象商品 : 35091761
2023-09-21
用途: 装置1次給水量の計測
有限会社甲信機設工業建設業・工事業

4本のうち、3本がネジ部が割れました。
使用しない方が無難。

対象商品 : 35091786
2015-08-04
用途: 内視鏡洗浄器試作品の流水量測定

合理的に出来ていると思います。

対象商品 : 35091761
2013-12-25
用途: 機械に入れる水の監視に使用

上部が一番 視認性も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする