曜日別特売

フランジ型アクリルテーパ管流量計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
接続口径20A
内容量1台注文コード56318246品番ATF-20A フランジ
参考基準価格(税別)¥102,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。
接続はJIS10KFFフランジ式になっています。

測定流体液体(水相当)材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM接続口径20A使用温度範囲(℃)0~40精度±2%F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)0.2~2最高使用圧力(MPaG)0.4
注意
※最高使用圧力・温度を超えますと、変形および破損のおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする