流体工業
差圧流量計・オリフィスフローメータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
接続口径
25A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
125A
150A
200A
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56318352
品番
RFW-MP 25Aウエハ
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR
接続口径
25A
使用温度範囲(℃)
0~50
精度
±2%F.S.
流れ方向
水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(m
3
/h)
0.8~4
最高使用圧力(MPaG)
0.5
注意
※ベースソケットの矢印を流れの方向に合わせて配管した後、流量指示部を鉛直に取付けてください。
※精度保持の為、上・下流に10×D(口径)・5×D(口径)以上の直管部を必要とします。