東邦工業(TOBO)
TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
吐出量(L/min)/全揚程(m)
35~60
30~50
35~60
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56320565
品番
T35PU
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
打込み井戸用
呼び径(B)
1 1/2
呼び径(A)
40
最大揚程(m)
7
吸込全揚程(m)
7
吐出量(L/min)/全揚程(m)
35~60
サイズ
35
方式
プラ玉方式ピストン方式
使用液
井戸水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300