SY35SCF TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO) 56320626

TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
タイプ鉄ベースタイプ
内容量1台注文コード56320626品番SY35SCF
参考基準価格(税別)¥163,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途
掘井戸用
呼び径(B)1 1/2呼び径(A)40最大揚程(m)14吸込全揚程(m)7吐出量(L/min)/全揚程(m)35~60仕様ステンレススリーブ入り、フート弁付サイズ35タイプ鉄ベースタイプ方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする