サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-25 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
材種
4325
切刃長さ(mm)
23.4
注文コード
56323408
品番
CNMM250924-HR4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
2.4
厚さ(mm)
9.52
切刃長さ(mm)
23.4
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
円筒穴
仕様
ひし形80°
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
穴の有無
あり
材種
4325
内接円径(mm)
25.4