サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
形状
正方形
注文コード
56323672
品番
SNMM250724-HR4325
参考基準価格(税別)
¥43,950
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
切刃長さ(mm)
23
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
片面
仕様
正方形90°
形状
正方形
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
穴の有無
あり
材種
4325
内接円径(mm)
25.4