曜日別特売
TCB-SN アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) アズピュア(アズワン) 56324022

TCB-SN アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) アズピュア(アズワン) 56324022
TCB-SN アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) アズピュア(アズワン) 56324022

アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード56324022品番TCB-SN
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥5,401
販売価格(税別)
4,910

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。

サイズ(cm)26.5ホワイト標準質量(g)約540(両足)(26cm)材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%種類クリーンシューズ長さ(cm)21.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満アズワン品番1-2272-30靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56324065
2023-03-02
用途: クリーンルームでの検査作業で使用

作業者が大柄な方なので、大きいサイズの物があってよかったです。

対象商品 : 56324038
2022-07-22
用途: クリーンルームの点検作業時
卸売・小売業

現在使用している同商品が古くなったので、再購入しました。安価ですが作りもしっかりしていて大変使いやすいです。

対象商品 : 56323977
2020-06-15
用途: クリーンルーム内にて検査作業に使用
有限会社パルテック

他社製品に比べ、総合的にコストパフォーマンスに優れていると弊社では評価しております。
採用から5年以上使用し信頼しております。

1が参考にしています
対象商品 : 56324022
2019-11-21
用途: クリーンルームで作業
株式会社BOORY研究所建設業・工事業

つま先に硬いのが入っていると思いました
よく説明が分かりにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする