安価で良いですが、給水口と台座の接着が不十分なため、気温の変化で内圧が上がると水が漏れることがあります。水が漏れると困る場所では水を入れずに砂などを入れて使用するか、本商品を使用しないことをお勧めします。
改善点としては、台座にポールをはめ込む際に、90度ひねるとロックされるようになると良いと思いました。また、台座に取手があると便利だと思います。
土台が大きく安定感があり良いのだが、ポールの劣化が早いため、交換用ポールの販売をぜひお願いしたいです。
土台は劣化することはないのですが、気温やチェーンの重さによるものなのか、徐々にポール脇の接着面というのでしょうか、その部分が破裂したかのように裂けてしまいます。また、避ける前には、押しつぶすように変形したりしてしまいます。
また土台との根元から折れてしまうものもあります。
ポールのみの販売は、利益率が悪いのかもしれませんが、是非、販売をお願いします。
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
工場内の区画の区切りとして使っています。
土台が広く安定しているので、倒れることなく使えています。
行く機会が少ない倉庫に見慣れない車が時々駐車しているので、これを設置しました。タンクは水注入口を上側にし、斜めにして注入するといいです。平坦に置いて注入すると満タンのようで実はそうではありません。タンクになるベース部分が大きく、水を入れると7キロ以上になって足元に余裕があるので、少々の風には影響されないと考え、これをチョイスしました。
付属で「無断駐車お断り」「立ち入り禁止」などポールに貼るシールが付属しているといいかもですね。今回はテプラでそれらを作って貼りました。
ホームセンターの市販のモノと比べ、安定感があり、コスパもたいへん良いと思います。
他商品に比べて、ベーススタンドの容量が大きく高さも低い為、安定性が高い。約20m間を均等配置し虎ロープで連結しても強風でも倒れない。又移動も簡単にできる。
私有地へのごみのポイ捨てによる侵入を少しでも防ぐため、出入口箇所に設置しました。6本セットで2箇所に設置することができ、とても便利でした。今回は水を注入して使用していますが、設置した後に強い風が吹いて心配しましたが、まったく問題ありませんでした。安価でかつ見栄えもよく購入してよかったです。