曜日別特売
SF4-1E-60 SF4-1E SMC 56386976

SF4-1E

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード56386976品番SF4-1E-60
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法グロメットターミナル手動操作方式ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56387362
2018-01-12
用途: オートメーションの機械
同進金属工業株式会社

200V用と100V用が有るのに気が付かず、コイルだけを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする