FC10Ki-00A00 (一般校正書類付) 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 56395544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC10Ki-00A00 (一般校正書類付) 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 56395544
FC10Ki-00A00 (一般校正書類付) 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 56395544
FC10Ki-00A00 (一般校正書類付) 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 56395544
FC10Ki-00A00 (一般校正書類付) 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 56395544

個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ひょう量10kg校正証明書一般校正注文コード56395544品番FC10Ki-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥109,800販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール
受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。
500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)
ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能
アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造
内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)

用途
電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
最小表示(g)1計数可能最小単重(g)標準モード:0.2g、微小モード0.01g最大計数値(個)1000000質量(kg)約6.7通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)付属品取扱説明書、ACアダプタ、一般校正書類最小表示/目量(mm)1g材質背面金属部:SUS304ひょう量10kg計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)280表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)再現性1g外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)外形寸法H(mm)117材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±1g感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅10kg±0.02g材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※校正証明書付き製品はWEB注文限定です。
※オプション外部スケールとの組み合わせには通販販売しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

個数計(カウンティングスケール) FC-Si / FC-iシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36935455
2017-04-20
用途: 細かい部品のカウント
製造業

キー禁止機能は便利。ほかの機能は必要ないので、同一精度で安価なものがあれば、もう少し普及すると思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする