AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953
AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953
AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953
AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953
AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953
AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953
AD5611A (一般校正書類付) レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 56396953

レーザーマーカー付赤外線放射温度計

(17件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=11:1校正証明書一般校正注文コード56396953品番AD5611A (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PS/Cマーク(JQA)認定製品
測定中の最高温度を同時に表示
バックライト、レーザーマーカー付き
オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)
測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)
測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
バックライト、レーザーマーカー付き

用途
機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=11:1電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175×72付属品モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書種別一般校正証明書付き質量(g)約179(電池含む)測定精度±2%または±2℃のいずれか大きい方の値使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約18(連続使用時、アルカリ電池使用)放射率0.95(固定)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※体温計ではありません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451634
2024-02-17
用途: オーブンレンジの温度確認
農・林・水産業

読み取りは素早く、操作は簡単です。手頃な価格です。

1が参考にしています
対象商品 : 18451634
2022-09-03
用途: ソース、肉料理煮込みなどの冷却&温度管理で液面温度を計測したり室内温度の計測に使用しています。
飲食業

使いやすい。
赤外線ポインターが検体から離れてもそれほど広がらない、拡散しないのでいい。
電池も単四付属で実用的だし電源OFF自動でするので無駄に消費しない。他機種よりも安いのでいいです。

4が参考にしています
対象商品 : 18451634
2022-01-04
用途: ATFの温度計測実験

ATFの温度計測の実験として使用。
車側のOBD2経由の温度とこの温度計と熱電対を入れての測定でどれくらいばらつきが有るかの実県的な計測に使いました。

3が参考にしています
対象商品 : 57378256
2020-11-30
用途: 製品の仕上がり温度確認
製造業

撹拌中の温度を測るので、非接触式温度計を使用していますが、赤外線なので誤差が大きいです。これはしかたない事なのですが、もう少し補正幅広いと使いやすいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 18451634
2020-11-22
用途: 住設機器の設置後動作確認
教育・研究機関

ざっくりと温度を測りたい用途であれば、手の届かない位置でもマーカーを頼りに簡単に測れるので便利。ただし正確さを求めるなら、3段階のみの放射率設定など「荒い」と感じる部分はある。
付記)体温計として使うことは想定されていないと思われる。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらはお書きの通り「温度計」です。「体温計」ではございません。こちらの商品のレーザーは人に向けて照射することを想定されておりません。また、体温は測定可能な温度帯ではございません。よろしくお願いいたします

対象商品 : 49327888
2020-07-04
用途: 多種多様な物質の表面温度の測定
サービス業

軽くて使いやすい。今後の計測作業に威力を発揮すると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18451634
2021-02-03
用途: 納品時の温度記録
医療・福祉・介護関連業

とても早い対応で有難かったです。
使い方も簡単で使いやすいです。次も購入したいと思います。
ありがとうございました。

対象商品 : 18451634
2020-01-20
用途: 塗工時、材料表面の温度を測定します。
株式会社ニトムズ

非常に使いやすく、デザインもよく、最高な製品です。
あと、1000円の値引きもいただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする