用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。高さ(mm)計量台:260測定範囲4kg~1200kg質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55消費電力(VA)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111適合地域3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー、一般校正書類仕様●最小測定量:4kg●ブザー:鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能●指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚、底面部466mm×452mm、指示計高さ780mm~1050mm、質量3.3kg(指示計含まず)電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzひょう量600kg、1200kg最小表示/目量(mm)0.2kg(0~600kg)・0.5kg(600kg~1200kg)ケーブル長(m)5計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果 :過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)最小表示(kg)0.2(0~600)、0.5(600~1200)外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs使用地区3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)測定範囲(kg)4~1200校正証明書一般校正状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)