※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台使用地区埼玉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県注文コード56403332品番EK320iR-09A00 (使用地域:9地域/一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
調剤用電子天びん
取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
計量皿の材質:SUS304
コンパレータ表示