INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56404048
品番
SF-WL435SHK
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
使用地区
一般
仕様
湯側開度規制付
タイプ
泡沫口(W22山20)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在220
グリーン購入法
適合