曜日別特売
MD280670-E2-130NB ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウ 56417488

MD280670-E2-130NB ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウ 56417488
MD280670-E2-130NB ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウ 56417488
モノタロウ

ガススプリング ロッド外径12.5mm

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
最大長(mm)670
ストローク(mm)280
最小長(mm)395
ガス反力(N)最大長-5mm時:130 最小長+10mm時:220
最大長-5mm時:130 最小長+10mm時:220
最大長-5mm時:350 最小長+10mm時:570
最大長-5mm時:510 最小長+10mm時:840
最大長-5mm時:600 最小長+10mm時:980
最大長-5mm時:430 最小長+10mm時:680
最大長-5mm時:830 最小長+10mm時:1270
内容量1個注文コード56417488品番MD280670-E2-130NB
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取付方向固定タイプのガススプリング。

用途
各種機械、家具等に。
ロッド外径R(Φmm)12.5ストローク(mm)280最小長(mm)395最大長(mm)670質量(g)540チューブ外径(Φmm)22塗装色ガス反力(N)最大長-5mm時:130 最小長+10mm時:220チェックバルブなし
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※製品に付属している注意事項を記した用紙の内容を必ずご確認ください。
※取付金具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56417497
2022-12-14
用途: パワーゲート車の はねあげ
運輸・通信業

ゲート車の跳ね上げ用ガススプリングが弱くなって 垂れ下がり 時々 頭をぶつけるようになり 交換しました 以前のように開くようになりました

4が参考にしています
対象商品 : 56417506
2022-04-17
用途: ドアの開閉時用
製造業

コスパがよく耐久性もそこそこありそうです。後はいつまで継続して販売するかですね。

対象商品 : 56417506
2021-06-21
用途: ディーセルエンジンボートのエンジンボックスの開閉扉用交換

壊れた以前の物と同じようなサイズで購入したがガス圧力がわからず適当だった。取り付け後ややガス圧が高かったが一応蓋もギリギリはまり良かったです。もうワンランク低くても良かったかもしれないが壊れた前の物の圧力がわからないので一応正解だったかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 56417524
2021-04-29
用途: アルミバンのダンパー修理
建設業・工事業

純正メーカの廃盤により、モノタロウブランドを選択しました。バックドアーの重さがわからなかったので、純正の仕様よりやや強いものを選びました。価格も安く機能も十分です、これから耐久性の様子を見ていきたいと思います。(簡単な取付部にお改造が必要です。)

1が参考にしています
対象商品 : 56417524
2021-03-24
用途: ダンパー交換

U15Vのリアゲートダンパーがへたり、支えがないと落下することから、代用品を探したところ、これがヒット。反発力がオリジナルの倍あることから、試しに1本を交換。長さ800mmのものでシャフト径10mmの仕様があれば良かったが、サイズ的にこれしか選択肢がなかった。
1本交換でも跳ね上がりは十分以上。しかし反発力の強さからリアゲートが持ち上がり、建て付け調整が必要となった。

対象商品 : 56417497
2021-01-15
用途: スバルサンバーパネルバンの補修
北総軽貨運輸・通信業

リアゲートが赤帽仕様車のように、水平より高く上がるように改造したく購入しました。
同じ長さで、反力の強さが三種類あったので迷いましたが、この商品でぴったりでした。
約6万キロ使いましたが、不具合はありません。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 56417524
2021-03-06
用途: ローダーのキャビンに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

キャビンは元気にあがります。この値段で作りもしっかりしていてお買い得感があります。

対象商品 : 56417472
2020-12-23
用途: ゴミ箱の蓋
ドリームオートガレージ

ゴミ集積場の蓋が重いので、高齢化が進む中、取り付けてみたところ自治会会員に好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
向きはありますか。
回答:
取付はチューブ側を上向き、ロッド側を下向きにして下さい
1が参考にしています
2023-11-14
質問:
図面取付穴寸法を教えてください。
回答:
図面取付穴寸法φ8.3となっております。
2023-11-14
質問:
ロッド側の取付け部をボールジョイントに変更することは可能でしょうか。
回答:
仕様変更には対応出来ません。
2023-11-14

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする