LRM18B LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン 56417682

LRM18B LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン 56417682
LRM18B LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン 56417682

LEDプランレンズ生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番3-6689-01
内容量1台注文コード56417682品番LRM18B
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥107,360
販売価格(税別)
97,600

観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。

タイプ双眼総合倍率40~1000×アズワン品番3-6689-01質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)商品タイプレンタル品はこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする