ペンギンワックス
コードレス送風機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
56420062
品番
BL-24Li
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,290
販売価格(税別)
¥
53,900
バスケットに入れる
バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上!
コードレス&軽量で持ち運びラクラク!
バッテリー交換も簡単でスムーズ。
仕様
バッテリーサイクル:500回
質量(kg)
7.7(バッテリー含む)
風量(m
3
/min)
0~14(無回転ダイヤル)
連続使用時間(分)
140(LV626)/220(LV925)
バッテリー
LV626/LV925
充電時間(時間)
3.5(LV626)/1(LV925)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。