ペンギンワックス
Li-ionバッテリー専用充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
適合バッテリー
LV925
LV925
LS-626N、LV-626、LV925、LV-9N
LV9N、LV626N、LV626、LV925
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56420132
品番
CLQ-1(急速)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
質量(kg)
3.6
周波数(Hz)
50/60共用
出力
DC29.4V/12A
入力
AC100V/500VA
適合バッテリー
LV925
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。