曜日別特売
SGC221A-0510Y-1DZ-B2-M クーラントバルブ SGC22 SMC 56435714

クーラントバルブ SGC22

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード56435714品番SGC221A-0510Y-1DZ-B2-M
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする