曜日別特売
SGH230B-3015Y-5DZ クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMC 56442522

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポート数2注文コード56442522品番SGH230B-3015Y-5DZ
参考基準価格(税別)¥69,250販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする