曜日別特売
SJ2460N-5MZ-M3 SJ246 SMC 56445925

SJ246

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径M3×0.5注文コード56445925品番SJ2460N-5MZ-M3
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする