曜日別特売
SJ2460T-5CZD-B4 SJ246 SMC 56445943

SJ246

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(下取出し)注文コード56445943品番SJ2460T-5CZD-B4
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(下取出し)切換方式3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする